曜日別特売

グリーンエースゴールド

グリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボン

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。
低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。
対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。

用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
粒度
最高使用周速度(m/s)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613536GA60 100X3X15鉄、ステンレス6072m/s(4300m/min)外径×厚さ×孔径:100×3×15
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
81613545GA80 100X3X15ステンレス、鉄8072m/s(4300m/min)外径×厚さ×孔径:100×3×15
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
81613554GA120 100X3X15ステンレス、鉄12072m/s(4300m/min)外径×厚さ×孔径:100×3×15
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする