曜日別特売

スキルタッチプレミアム 1枚

スキルタッチプレミアム 1枚 - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム 1枚 - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム 1枚 - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム 1枚 - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム 1枚 - 日本レヂボンスキルタッチプレミアム 1枚 - 日本レヂボン

研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。
圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。
作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。
スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。

用途研削作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス内容量1枚
注意
※使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。湿式作業には使用しないでください。といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
※といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。加工物は確実に固定してください。回転中のといしには手指を触れないでください。使用角度は15度~30度を厳守してください。
※使用面以外は絶対に使用しないでください。外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。変形摩耗が生じたら外周部のツルーイング(形直し)を行ってください。専用パッドを必ず使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613010100x3.8x15 3636100×3.8×15
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
81613019100x3.3x15 6060100×3.3×15
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする