スキルタッチ20枚

スキルタッチ20枚 - 日本レヂボンスキルタッチ20枚 - 日本レヂボンスキルタッチ20枚 - 日本レヂボンスキルタッチ20枚 - 日本レヂボンスキルタッチ20枚 - 日本レヂボンスキルタッチ20枚 - 日本レヂボン

自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。
オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
世界初の屈曲弾性砥石です。

用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。材質と材粒:AC、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂入数(枚)20最高使用周速度(m/s)72m/s内容量1個(20枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613579AC36 100X3X1536外径×厚さ×孔径:100×3×15
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
81613588AC60 100X2X1560外径×厚さ×孔径:100×2×15
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
81613597AC80 100X2X1580外径×厚さ×孔径:100×2×15
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする