曜日別特売

グリーンエースゴールド

グリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボングリーンエースゴールド - 日本レヂボン

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。
低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。
エッジ有りで研削力を重視しました。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。

用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613518GA36 100X3X1536
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
81613527GA46 100X3X1546
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする