曜日別特売

検査鏡

検査鏡 - エンジニア検査鏡 - エンジニア検査鏡 - エンジニア検査鏡 - エンジニア検査鏡 - エンジニア検査鏡 - エンジニア検査鏡 - エンジニア

自在に鏡の角度を調整できる検査鏡。
鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。
ロッドは全長200mmから685mmまで伸縮できます。
薄型ヘッドで狭い場所での作業に対応。
後端マグネット付で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。
ポケットクリップ付き。

用途
直接確認できない場所の点検に。
機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に。
材質ガラス[鏡]、ステンレス[フレーム]、真鍮[ロッド]全長(mm)200~685質量(g)44径(Φmm)【鏡】40ミラー形状丸型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81593516SL-16
2,550
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする