曜日別特売

マグニチュード7(2本1組)

マグニチュード7(2本1組) - 東京都葛飾福祉工場マグニチュード7(2本1組) - 東京都葛飾福祉工場

耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。

用途家具転倒防止器具のロングセラー!付属品補助板(家具転倒防止板)材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)内容量1セット
注意
※家具と天井の間のザイズが、ちょうど35・50・80cmの場合には、1つ上のサイズをご使用ください。
全9種類を絞り込む
高さ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81593236ML-35-アイボリー【家具から天井まで】25~35
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
81593245ML-35-【家具から天井まで】25~35
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
81593254ML-50-アイボリー【家具から天井まで】35~50
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
81593270ML-50-【家具から天井まで】35~50
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
81593279ML-80-アイボリー【家具から天井まで】50~80
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
81593288ML-80-【家具から天井まで】50~80
8,7007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
81593297ML-110-アイボリー【家具から天井まで】80~110
9,2008,598
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
81593306ML-110-【家具から天井まで】80~110
9,2008,598
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
71695578ML-50【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)【家具から天井まで】35~50
8,7007,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする