曜日別特売
ML-50【ワケあり】 マグニチュード7(2本1組) 東京都葛飾福祉工場 71695578

マグニチュード7(2本1組)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット高さ(cm)【家具から天井まで】35~50注文コード71695578品番ML-50【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9986,498

耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。

用途家具転倒防止器具のロングセラー!商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品補助板(家具転倒防止板)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)高さ(cm)【家具から天井まで】35~50
注意
※家具と天井の間のザイズが、ちょうど35・50・80cmの場合には、1つ上のサイズをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする