デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - Joman(旧:MCP)

最大表示19999、(4 1/2)桁表示
新耐衝撃カバー、手になじみやすい流線型デザイン
大画面表示、鮮明な表示値
金属シールドプレート、耐磁性、強力な抗干渉能力

仕様【コンダクタンス】0.1~100ns/±(1.0%+30)機能バックライトディスプレイ/ダイオードテスト/トランジスタテスト/アラームのオン/オフ/データホールド/低電圧表示/自動シャットダウン/真の実効値測定/ライト機能最大値最大19999(41/2桁)交流電圧200mV/<精度>±(1.0%+25)、2V/20V/200V/<精度>±(0.8%+25)、750V/<精度>±(1.2%+25)周波数範囲200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/<精度>±(0.1%+3)直流電圧200mV/2V/20V/200V/<精度>±(0.05%+5)、1000V/<精度>±(0.1%+5)交流電流20mA/200mA/<精度>±(1.5%+15)、20A/<精度>±(2.5%+35)静電容量【範囲】20nF/200nF/2µF/+(4.0%+50)、20μF/200μF/2000μF/<精度>±(4.0%+50)入力抵抗10ΜΩ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧周波数(Hz)
直流電流
抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81626355JVC9806+40-1K200uA/2mA/20mA/<精度>±(0.5%+4)、200mA/<精度>±(0.8%+6)、20A/<精度>±(2.0%+15)200Ω/<精度>±(0.4%+10)、2ΚΩ/20ΚΩ/200ΚΩ/<精度>±(0.4%+10)、2ΜΩ/<精度>±(1.2%+25)、20MΩ/200MΩ/<精度>±(5.0%+45)
17,000
取扱い終了
返品不可
81626364JVC980+40-20K200uA/2mA/20mA/<精度>±(0.5%+4)、200mA/<精度>±(0.8%+6)、2A/<精度>±(2.0%+15)、20A/<精度>±(2.0%+15)200Ω/<精度>±(0.3%+10)、2ΚΩ/20ΚΩ/200ΚΩ/<精度>±(0.3%+10)、2ΜΩ/<精度>±(1.2%+25)、20MΩ/200MΩ/<精度>±(5.0%+45)
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする