デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81626355 品番JVC9806+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大表示19999、(4 1/2)桁表示
新耐衝撃カバー、手になじみやすい流線型デザイン
大画面表示、鮮明な表示値
金属シールドプレート、耐磁性、強力な抗干渉能力

仕様【コンダクタンス】0.1〜100ns/±(1.0%+30) 機能バックライトディスプレイ/ダイオードテスト/トランジスタテスト/アラームのオン/オフ/データホールド/低電圧表示/自動シャットダウン/真の実効値測定/ライト機能 最大値最大19999(41/2桁) 電圧周波数(Hz)40-1K 交流電圧200mV/<精度>±(1.0%+25)、2V/20V/200V/<精度>±(0.8%+25)、750V/<精度>±(1.2%+25) 周波数範囲200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/<精度>±(0.1%+3) 直流電圧200mV/2V/20V/200V/<精度>±(0.05%+5)、1000V/<精度>±(0.1%+5) 直流電流200uA/2mA/20mA/<精度>±(0.5%+4)、200mA/<精度>±(0.8%+6)、20A/<精度>±(2.0%+15) 抵抗200Ω/<精度>±(0.4%+10)、2ΚΩ/20ΚΩ/200ΚΩ/<精度>±(0.4%+10)、2ΜΩ/<精度>±(1.2%+25)、20MΩ/200MΩ/<精度>±(5.0%+45) 交流電流20mA/200mA/<精度>±(1.5%+15)、20A/<精度>±(2.5%+35) 静電容量【範囲】20nF/200nF/2µF/+(4.0%+50)、20μF/200μF/2000μF/<精度>±(4.0%+50) 入力抵抗10ΜΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする