曜日別特売

洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ

洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ - MSAファクトリー洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ - MSAファクトリー

オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。

材質PTFE内容量1台
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納数
外寸法(mm)
アズワン品番
ワークサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81644914STF2050-05ワーク:5枚75×41×1654-6084-01□30~50mm
92,200
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81644930STF2050-10ワーク:10枚75×66×1654-6084-02□30~50mm
106,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
81644939STF2075-05ワーク:5枚100×41×1904-6084-03□55~75mm
156,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
81644948STF2075-10ワーク:10枚100×66×1904-6084-04□55~75mm
162,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
81644957STF5000-0050ワーク:1枚Φ80×2504-6084-052インチ(Φ50.8mm)
45,200
44,980
49,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
81644966STF5000-0070ワーク:1枚Φ105×2504-6084-063インチ(Φ76.2mm)
49,000
48,980
53,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
81644975STF5000-0100ワーク:1枚Φ130×2504-6084-074インチ(Φ76.2mm)
53,800
52,980
58,278(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする