大阪製罐
ツールキャリーバッグ
出張修理の際、作業工具の持ち運びに便利です。
キャリーとリュックの2WAYタイプです。
トラスコ品番
654-7816
材質
ポリエステル(撥水テフロン)
色
ダークグリーン
容量(L)
30
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
345
外寸法・高さ(mm)
485
外寸法・奥行(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81595494
TCB321
¥
44,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください