大阪製罐
キャスター ロッカーS用
ロッカーS用です。
ロッカーSをそのまま上から置いて下さい。
用途
ロッカーS用
ロッカーをそのまま上から置いて下さい。
材質
キャスターベース:スチール製、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
132
奥行(mm)
563
間口(mm)
817
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
380
内容量
1セット
注意
※キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いロッカーにお使い下さい。
※高さ1800mmタイプには使わないで下さい。
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81597734
C8
152-3480
若草
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81597750
C8G
152-1978
ライトグレー
¥
32,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。