曜日別特売

ケーブル収納フック(基本セット)

ケーブル収納フック(基本セット) - 大阪製罐ケーブル収納フック(基本セット) - 大阪製罐ケーブル収納フック(基本セット) - 大阪製罐ケーブル収納フック(基本セット) - 大阪製罐ケーブル収納フック(基本セット) - 大阪製罐ケーブル収納フック(基本セット) - 大阪製罐ケーブル収納フック(基本セット) - 大阪製罐

ケーブル・コード類の収納でお困りではないですか。
OSケーブル収納フックが解決します。

トラスコ品番528-7638セット内容パイプ受け(左右)各1+丸パイプ(メッキ)1本+フック(樹脂)5本材質パイプ受け・丸パイプ:スチール製(メッキ)、フック:樹脂製タイプ基本セット本数フック:5内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597680CSF
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする