曜日別特売

ステンレス中量物品棚(SUS304・300kgタイプ)

ステンレス中量物品棚(SUS304・300kgタイプ) - 大阪製罐

ボルトレスで移設や棚板の増減が簡単です。
表面仕上プラスチックハンマー1本で組立てが可能です。(組立式)
表面仕上げはヘアーラインです。

トラスコ品番165-9946高さ(mm)1800材質(本体)SUS304奥行(mm)450間口(mm)1200棚段数(段)5均等積載量(kg/段)300総耐荷重(kg)300棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597777S33-6425
479,900
349,800
384,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする