大阪製罐
ドライバーフック
ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。
ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。
トラスコ品番
136-2575
材質
スチール製
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
40
奥行(mm)
35
間口(mm)
300
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※パネル、工具類は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598337
HFD-6
¥
2,900
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません