はがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応

はがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴはがせる!ピタロングステッカー 新紙幣対応・非対応 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

新紙幣対応・非対応の案内表示に!対応状況に合わせて張替ができます。
しっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。

用途
セルフレジや券売機などに貼ることによって、新紙幣に対応しているか表示することができます。
また、1シートに対応・非対応の2種類のデザインがあるため、状況に合わせて貼り替えができます。
水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しており屋外での使用にも適しています。
材質ホワイトPETフィルム寸法(mm)A4/210×297入数(枚)1使用温度範囲(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81659124KLS1161袋(1シート×6面)92×92mm
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
81659140KLS1171袋(1シート×24面)64×33.9mm
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 精算機のお知らせ
不動産業

コンパクトに纏まり、綺麗に剥がせたのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする