リープループ
楽ドレン(塩ビ製)タテマル
板と筒は一体成型で、つなぎ目が無く美しい仕上がりです。
排水口がR型で排水性に優れています。
材質は軟質塩化ビニール製で柔軟性があり、既存のドレンに馴染ませやすく施工性に優れています。
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約2
筒長(mm)
150
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
筒外径(Φmm)
筒内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81614096
83223
60Φ
50.5
47
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81614105
83224
70Φ
58.5
55
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81614114
83228
80Φ
68.5
65
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81614130
83229
100Φ
87.5
84
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。