Vishay マルチプレクサ 表面実装 miniQFN, 16-Pin, DG509BEN-T1-GE4

Vishay マルチプレクサ 表面実装 miniQFN, 16-Pin, DG509BEN-T1-GE4 VISHAY

ピン数 = 16
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = miniQFN
寸法 = 2.7 x 1.9 x 0.55mm
動作温度 Min = -40 ℃
アナログスイッチ(オクタル)、Vishay Semiconductor. DG408LE及びDG508Bは、8チャンネルのシングルエンドアナログマルチプレクサで、8個の入力のうちの1つをコモン出力に接続するように設計されています。 DG409LE及びDG509Bは、デュアル4チャンネルの差動アナログマルチプレクサで、4個の差動入力のうちの1つをコモンデュアル出力に接続するように設計されています。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81661924 DG509BEN-T1-GE4
オープン
1,898
2,088 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする