最大抵抗 = 100kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = T93
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 2.2 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay T93シリーズ. Vishay T93シリーズは、PCボードの取り付け要件に適合するよう設計された小型の多回転トリマーです。 サーメット素子を使用することで、優れた動作安定性が発揮されます。. 産業用等級 マルチ回転操作 高い安定性


