電力用 メタルクラッド抵抗 50W

電力用 メタルクラッド抵抗 50W - 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 50W - 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 50W - 共立電子産業

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。
抵抗値許容差

用途
ハイパワーLEDの駆動
パワー半導体を使った可変電源
モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)内容量1個
注意
※予告なく見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668337GSH-50W 0.1Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668346GSH-50W 0.22Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668355GSH-50W 0.47Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668364GSH-50W 0.68Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
81668380GSH-50W 1Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
81668389GSH-50W 1.5Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668398GSH-50W 2.2Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668407GSH-50W 3.3Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668416GSH-50W 4Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
81668425GSH-50W 4.7Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668434GSH-50W 6.8Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668450GSH-50W 8Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668459GSH-50W 10Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668468GSH-50W 15Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668477GSH-50W 22Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668486GSH-50W 33Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668495GSH-50W 47Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668504GSH-50W 68Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668520GSH-50W 100Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668529GSH-50W 150Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668538GSH-50W 220Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668547GSH-50W 330Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668556GSH-50W 470Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668565GSH-50W 680Ω J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668574GSH-50W 1kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668590GSH-50W 1.5kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668599GSH-50W 2.2kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668608GSH-50W 3.3kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668617GSH-50W 4.7kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668626GSH-50W 6.8kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668635GSH-50W 10kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668644GSH-50W 15kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668660GSH-50W 22kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668669GSH-50W 33kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668678GSH-50W 47kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
81668687GSH-50W 68kΩ J
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする