曜日別特売

電力用 メタルクラッド抵抗 10W

電力用 メタルクラッド抵抗 10W - 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 10W - 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 10W - 共立電子産業

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。
抵抗値許容差

用途
ハイパワーLEDの駆動
パワー半導体を使った可変電源
モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)内容量1個
注意
※予告なく見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81667865GSH-10W 0.1Ω J
オープン
599
659(税込)
当日出荷
81667874GSH-10W 0.22Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667890GSH-10W 0.47Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667899GSH-10W 0.68Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667908GSH-10W 1Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667917GSH-10W 1.5Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667926GSH-10W 2.2Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667935GSH-10W 3.3Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667944GSH-10W 4Ω J
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
81667960GSH-10W 4.7Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667969GSH-10W 5.6Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667978GSH-10W 6.8Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667987GSH-10W 8Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81667996GSH-10W 10Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668005GSH-10W 15Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668014GSH-10W 22Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668030GSH-10W 27Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668039GSH-10W 33Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668048GSH-10W 39Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668057GSH-10W 47Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668066GSH-10W 56Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668075GSH-10W 68Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668084GSH-10W 100Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668100GSH-10W 150Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668109GSH-10W 220Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668118GSH-10W 270Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668127GSH-10W 330Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668136GSH-10W 390Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668145GSH-10W 470Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668154GSH-10W 560Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668170GSH-10W 680Ω J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668179GSH-10W 1kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668188GSH-10W 1.5kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668197GSH-10W 2.2kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668206GSH-10W 2.7kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668215GSH-10W 3.3kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668224GSH-10W 3.9kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668240GSH-10W 4.7kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668249GSH-10W 5.6kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668258GSH-10W 6.8kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668267GSH-10W 10kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668276GSH-10W 15kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668285GSH-10W 22kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668294GSH-10W 27kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668310GSH-10W 33kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668319GSH-10W 39kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
81668328GSH-10W 50kΩ J
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする