グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶた(ZURAZU) T-14

グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶた(ZURAZU) T-14 - カワグレグレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶた(ZURAZU) T-14 - カワグレ

スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。

材質スチール内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81676387ZML-38-2M-T-141714200(a寸法)300、(b寸法)995、(h寸法)38
16,730
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676396ZML-44-2.5M-T-1421.414250(a寸法)350、(b寸法)995、(h寸法)44
19,670
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676405ZML-50-3M-T-1430.414300(a寸法)400、(b寸法)995、(h寸法)50
26,680
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676414ZML-50-3.5M-T-1433.814350(a寸法)450、(b寸法)995、(h寸法)50
28,950
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676430ZML-55-4M-T-144014400(a寸法)500、(b寸法)995、(h寸法)55
33,070
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676439ZML-55-4.5M-T-1443.714450(a寸法)550、(b寸法)995、(h寸法)55
35,500
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676448ZML-65-5M-T-1454.314500(a寸法)600、(b寸法)995、(h寸法)65
42,560
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676457ZML-75-5.5M-T-1466.714550(a寸法)650、(b寸法)995、(h寸法)75
50,480
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81676466ZML-75-6M-T-1471.625600(a寸法)700、(b寸法)995、(h寸法)75
53,650
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする