曜日別特売

グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-14

グレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-14 - カワグレグレーチング スチールスベリ止め110℃オープンますぶた(ZURAZU) T-14 - カワグレ

スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。

荷重(t)14材質スチール付属品受枠内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81677638ZMA-44-34M-T-14(ます穴幅)300、(ます穴長さ)400、(a寸法)500、(b寸法)305、(h寸法)44、(A寸法)520、(B寸法)339、(H寸法)50グレーチング:8.0、受枠:6.7
14,870
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677647ZMA-50-35M-T-14(ます穴幅)300、(ます穴長さ)500、(a寸法)600、(b寸法)289、(h寸法)50、(A寸法)620、(B寸法)323、(H寸法)56グレーチング:11.9、受枠:8.1
18,880
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677656ZMA-55-36M-T-14(ます穴幅)300、(ます穴長さ)600、(a寸法)700、(b寸法)289、(h寸法)55、(A寸法)720、(B寸法)323、(H寸法)61グレーチング:15.0、受枠:9.5
22,020
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677665ZMA-44-44M-T-14(ます穴幅)400、(ます穴長さ)400、(a寸法)500、(b寸法)395、(h寸法)44、(A寸法)520、(B寸法)429、(H寸法)50グレーチング:10.4、受枠:7.6
17,080
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677674ZMA-50-45M-T-14(ます穴幅)400、(ます穴長さ)500、(a寸法)600、(b寸法)395、(h寸法)50、(A寸法)620、(B寸法)429、(H寸法)56グレーチング:16.3、受枠:9.2
22,540
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677690ZMA-55-46M-T-14(ます穴幅)400、(ます穴長さ)600、(a寸法)700、(b寸法)395、(h寸法)55、(A寸法)720、(B寸法)429、(H寸法)61グレーチング:20.5、受枠:10.6
26,410
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677699ZMA-44-54M-T-14(ます穴幅)500、(ます穴長さ)400、(a寸法)500、(b寸法)485、(h寸法)44、(A寸法)520、(B寸法)520、(H寸法)50グレーチング:12.8、受枠:8.5
19,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677708ZMA-50-55M-T-14(ます穴幅)500、(ます穴長さ)500、(a寸法)600、(b寸法)501、(h寸法)50、(A寸法)620、(B寸法)535、(H寸法)56グレーチング:20.7、受枠:10.2
26,220
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677717ZMA-55-56M-T-14(ます穴幅)500、(ます穴長さ)600、(a寸法)700、(b寸法)501、(h寸法)55、(A寸法)720、(B寸法)535、(H寸法)61グレーチング:26.1、受枠:11.7
30,850
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677726ZMA-60-57M-T-14(ます穴幅)500、(ます穴長さ)700、(a寸法)800、(b寸法)501、(h寸法)60、(A寸法)820、(B寸法)535、(H寸法)66グレーチング:32.5、受枠:13.3
36,250
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677735ZMA-55-66M-T-14(ます穴幅)600、(ます穴長さ)600、(a寸法)700、(b寸法)607、(h寸法)55、(A寸法)720、(B寸法)641、(H寸法)61グレーチング:31.6、受枠:12.3
35,200
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81677744ZMA-60-77M-T-14(ます穴幅)700、(ます穴長さ)700、(a寸法)800、(b寸法)713、(h寸法)60、(A寸法)820、(B寸法)747、(H寸法)66グレーチング:46.3、受枠:15.7
46,850
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする