カワグレ
グレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(15mmピッチ) T-14
スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。
材質
スチール
質量(kg)
98.6
ピッチ(mm)
15
荷重(t)
14
溝幅(mm)
600
本体寸法(mm)
(a寸法)700、(b寸法)498+498、(h寸法)50
内容量
1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81675924
ZIH-50-6-T-14
¥
72,860
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません