曜日別特売

グレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(12.5mmピッチ) 歩道用

グレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(12.5mmピッチ) 歩道用 - カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(12.5mmピッチ) 歩道用 - カワグレ

スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。

材質スチールピッチ(mm)12.5荷重(t)歩道用内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816761163-ZIH-19-2-歩道用11.9200(a寸法)300、(b寸法)997、(h寸法)19
11,640
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761253-ZIH-19-2.5-歩道用13.9250(a寸法)350、(b寸法)997、(h寸法)19
13,020
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761343-ZIH-19-3-歩道用15.9300(a寸法)400、(b寸法)997、(h寸法)19
14,280
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761503-ZIH-19-3.5-歩道用17.9350(a寸法)450、(b寸法)997、(h寸法)19
15,660
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761593-ZIH-19-4-歩道用19.8400(a寸法)500、(b寸法)997、(h寸法)19
16,880
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761683-ZIH-19-4.5-歩道用21.8450(a寸法)550、(b寸法)997、(h寸法)19
18,280
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761773-ZIH-19-5-歩道用23.8500(a寸法)600、(b寸法)997、(h寸法)19
19,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761863-ZIH-19-5.5-歩道用25.8550(a寸法)650、(b寸法)997、(h寸法)19
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
816761953-ZIH-19-6-歩道用27.8600(a寸法)700、(b寸法)997、(h寸法)19
22,120
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする