ストア・エキスプレス
陳列用投げ込み什器 丸型投げ込みバスケット 2段
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質
スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)
5.7
直径(Φmm)
線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×43×79.5
直径×高さ(cm)
カゴ:38×23
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81674095
2507-417
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81674086
2507-416
ホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
722
/
税込
¥
794
北海道地方
数量1につき
¥
1,181
/
税込
¥
1,299
沖縄地方
数量1につき
¥
1,837
/
税込
¥
2,021
離島
数量1につき
¥
1,837
/
税込
¥
2,021