陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット

陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット - ストア・エキスプレス陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット - ストア・エキスプレス陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット - ストア・エキスプレス

スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。
カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。
カゴの角度は自由に変えられます。

用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティンググレー耐荷重(kg/段)10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816741292507-445線材:(カゴ部分)4、枠部分:65.32段49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
816740772507-450線材:カゴ部分4、枠部分:68.53段49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥722~/税込¥794~
北海道地方数量1につき¥1,181~/税込¥1,299~
沖縄地方数量1につき¥1,837~/税込¥2,021~
離島数量1につき¥1,837~/税込¥2,021~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする