ベルソス
片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付
(1件のレビュー)
用途
【注意点】本製品は一般家庭用です。
セット内容
本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
消費電力(W)
650
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×290×255
温度ヒューズ
133℃
最大容量(L)
2.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81677997
DP-KE22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください