CHINO(チノー)
携帯型放射温度計 単色高温用
固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)
150×50×100
質量(g)
約500(本体のみ)
電源
単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)
再現性
1℃以内
分解能(℃)
1
照準
直視ファインダ
応答時間
0.2s
測定波長(μm)
0.9
検出素子
Si
測定内容
【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm
精度定格
1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%
測定温度範囲(℃)
600~2000
Bluetooth
付き
内容量
1台
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81673955
IR-HASNB(トレサビリティ証明書付き)
¥216,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81674016
IR-HASNB
¥206,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500