Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-5
最大連続 順方向電流 = 40A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
ダイオード構成 = スタッドアノード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 595A
標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















