曜日別特売

Vishay 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.3W, ±0.25%, 素子数:4

Vishay 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.3W, ±0.25%, 素子数:4 - VISHAY

抵抗 = 10kΩ
抵抗器タイプ = アレイ
パッケージ/ケース = 0612 (1632M)
定格電力 = 0.3W
終端スタイル = コンベックス
許容差 = ±0.25%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.1W
回路図 = ISOL
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.55mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
端子数 = 8
温度係数 = ±25ppm/℃
ACAS 0612精密薄膜チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある精密薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 定義済みの許容値マッチングとTCRトラッキングにより、安定した固定抵抗比の高い要件を必要とする用途に最適 用途は、精密アナログ回路、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど

抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81680307ACASA1002E1002P100
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする