Vishay 巻線 抵抗器 11W 15Ω ±5%, RWM084515R0JB25E1

Vishay 巻線 抵抗器 11W 15Ω ±5%, RWM084515R0JB25E1 - VISHAY

抵抗 = 15Ω
定格電力 = 11W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 8x45
パッケージ/ケース = 0845
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -55℃
RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性

抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81679379RWM084515R0JB25E1
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする