Vishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1

Vishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1 - VISHAY

抵抗 = 10Ω
定格電力 = 8W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 6x34
パッケージ/ケース = 0634
温度係数 = ±75ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性

抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81679327RWM063410R0JS09E1
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする