ピークセンサー距離 = 0.5mm
出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 7 x 7 x 6mm
高さ = 6mm
長さ = 7mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
幅 = 7mm
動作温度レンジ = -40 → +85℃
反射光センサ、CNY70. CNY70は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた反射型センサです。 干渉を抑制するため、昼光を遮断するフィルタコーティングが施されています。


