onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 9.5 A 表面実装 パッケージMicroFET 2 x 2 6 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 9.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 900 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 10 nC @ 4.5 Vmm
高さ = 0.75mm
Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















