onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, UESD3.3DT5G
ダイオード構成 = コモンアノード
最小ブレークダウン電圧 = 5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-723
最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 0.24W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 1.25 x 0.85 x 0.55mm
幅 = 0.85mm
低静電容量ESD保護アレイ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















