onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 240 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 240 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SC-75
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 300 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V
幅 = 0.9mm
高さ = 0.8mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















