曜日別特売

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, ESDR0502NMUTBG

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, ESDR0502NMUTBG - onsemi

方向性タイプ = 単方向
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = U-DFN1210
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 100W
最大ピークパルス電流 = 3A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.2 x 1 x 0.5mm
高さ = 0.5mm
低静電容量ESD保護アレイ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81682958ESDR0502NMUTBG
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする