曜日別特売

onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC - onsemi

論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = LSTTL
出力信号タイプ = シングルエンド
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
1チップ当たりのエレメント数 = 8
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 7.5mm
74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81682398MM74HCT374WM
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする