論理回路 = LSTTL
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 4
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF
寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
幅 = 4.5mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS


