onsemi CMOS バッファ 非反転, 16ピン SOIC
論理回路 = CMOS
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 6
シュミットトリガ入力 = なし
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
高レベル出力電流 Max = 19.2mA
低レベル出力電流 Max = -8.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 200ns
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
幅 = 4mm
4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ