論理回路 = CMOSロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 6シュミットトリガ入力 = なし出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16高レベル出力電流 Max = 19.2mA低レベル出力電流 Max = -8.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 200ns寸法 = 10 x 4 x 1.5mm幅 = 4mm4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor