曜日別特売

onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123

onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123 - onsemi

出力電流 = 20mA
入力電圧 = 45 V
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
最大出力パワー = 460mW
用途 = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング
パッケージタイプ = SOD-123
ピン数 = 2
出力電圧 Max = 7.5V
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81682030NSI45020AT1G
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする