論理回路 = ECL
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = 差動、シングルエンド
出力タイプ = ECL
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = ネガティブエッジ、ポジティブエッジ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 410ps
動作供給電圧 Max = ±5.5 Vmm
高さ = 0.95mm
ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ、ON Semiconductor


