onsemi LEDドライバ IC, 1.6A, PWM 調光 24-Pin TSSOP

onsemi LEDドライバ IC, 1.6A, PWM 調光 24-Pin TSSOP - onsemi

出力電流 = 1.6A
入力電圧 = 3 → 5.5 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
用途 = ビルボードディスプレイ、汎用ディスプレイ、機器ディスプレイ、大テント用ディスプレイ
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 24
出力電圧 Max = 5.5V
出力電圧 Min = 0.4V
定格電流 = 150mA
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81683360CAT4016Y-T2
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする