曜日別特売

onsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23

onsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23 - onsemi

出力電流 = 30mA
入力電圧 = 2.7 → 5.5 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = デジタル
用途 = バックライト、携帯電話
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 6
定格電流 = 5 → 30mA
ディスプレイドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81681524FAN5622SX
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする