onsemi MC100EP140DG 位相周波数検出器
最大周波数 = 2.1GHz
1チップ当たりのエレメント数 = 5
最大供給電流 = 93 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = ±3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = ±3 V
動作温度 Min = -40 ℃
位相 / 周波数検出器、ON Semiconductor. PLLベースの位相 / 周波数検出器です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(98個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


























