MC100EP140DG onsemi MC100EP140DG 位相周波数検出器 onsemi 81682644

onsemi MC100EP140DG 位相周波数検出器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(98個)
注文コード
81682644
品番
MC100EP140DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

最大周波数 = 2.1GHz
1チップ当たりのエレメント数 = 5
最大供給電流 = 93 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = ±3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = ±3 V
動作温度 Min = -40 ℃
位相 / 周波数検出器、ON Semiconductor. PLLベースの位相 / 周波数検出器です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする