曜日別特売

onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC - onsemi

論理回路 = HC
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = Dタイプフリップフロップ
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 4mm
MM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81682599MM74HC74AM
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする