論理回路 = HCTロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = CMOS出力タイプ = TTL実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 141チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 36 ns @ 50 pF寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm幅 = 4mm74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS